Rulment cu bile cu auto-aliniere SKF 1315 K, Diametrul exterior: 160 mm | Lățime: 37 mm | Diametrul interior: 75 mm

Ball Bearing Self-aligning Multi-Row

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:1315 K
Rubix:379072
Producator:34298
EAN:7316576605529
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior75 mm
Diametrul exterior160 mm
Lățime37 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 1315 K SKF - SKF SELF-ALIGN. BEARING 1315 K


Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)37x160x160 mm
Logistic Greutate3502 g
Diametrul interior75 mm
Diametrul exterior160 mm
Lățime37 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie13
Cușcăoțel
Viteza de referință8000 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r30000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr79300 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.