Rulment cu bile cu auto-aliniere SKF 2219 M, Diametrul exterior: 170 mm | Lățime: 43 mm | Diametrul interior: 95 mm

Ball Bearing Self-aligning Multi-Row

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:2219 M
Rubix:d737019
Producator:34910
EAN:7316570108309
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior95 mm
Diametrul exterior170 mm
Lățime43 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 2219 M SKF - SKF SELF-ALIGN. BEARING 2219 M


Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)43x170x170 mm
Logistic Greutate4175 g
Diametrul interior95 mm
Diametrul exterior170 mm
Lățime43 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie22
Cușcăalamă
Viteza de referință7000 rpm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.