Rulment dintr-o singură bucată SKF SYJ 35 TF
Ball Bearing Unit
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
SKF:SYJ 35 TF
Rubix:d733391
Producator:74535
EAN:7316570040852


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 129 mm |
| Înălțimea arborelui | 47.6 mm |
Documente
Detalii produs : SYJ 35 TF SKF - SKF HOUSED BEARING UNIT SYJ 35 TF
Pillow (plummer) block ball bearing units consist of an insert bearing mounted in a cast iron housing that can be bolted to a support surface. This variant is suitable for applications with both constant and alternating directions of rotation. It has an inner ring extended on both sides and is locked onto the shaft by tightening a set screw on the inner ring, making it easy to mount.
Puncte forte
- Strong
- Ready to mount
- Designed for a constant and alternating rotation
- Lubricated and sealed bearing
- Quick locking onto the shaft
- Cost-effective
- Ready to mount
- Designed for a constant and alternating rotation
- Lubricated and sealed bearing
- Quick locking onto the shaft
- Cost-effective
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 47,9x167x70 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1484 g |
| Diametrul interior | 35 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 129 mm |
| Înălțimea arborelui | 47.6 mm |
| Lățimea totală a rulmentului | 42.9 mm |
| Diametrul exterior | 46.1 mm |
| Diametrul găurilor de fixare | 24 mm |
| Înălțime | 93 mm |
| Lungime | 167 mm |
| Serie | syj |
| Numărul de găuri | 2 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 15300 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 25500 N |
| Lățime | 46 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere