Rulment dintr-o singură bucată SNR ESPLE207

Self-aligning bearing

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

SNR:ESPLE207
Rubix:d476986
EAN:3413529548170
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior35 mm
Distanța de fixare de la centru la centru129 mm
Înălțimea arborelui46.2 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : ESPLE207 SNR - SNR ESPLE207 BEARING UNIT


cast iron housing, radial insert ball bearing with eccentric ring, single-lip seal

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)177x99x56 mm
Logistic Greutate1670 g
Diametrul interior35 mm
Distanța de fixare de la centru la centru129 mm
Înălțimea arborelui46.2 mm
Lățimea totală a rulmentului38.9 mm
Diametrul exterior72 mm
Diametrul găurilor de fixare14 mm
Înălțime91.5 mm
Lungime166 mm
Focăuszczelniacz z pojedynczą wargą (wkład); obudowa dostarczana ze smarowniczką
Serieesple200
Greutate1.6 kg
Numărul de găuri2
Sarcină statică de bază, radială - C0r15200 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr25700 N
Lățime25.4 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere