Referințe
SKF:SY 15/16 TF
Rubix:d1313589
Producator:74265
EAN:7316577755575




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 24 mm |
|---|---|
| Înălțimea arborelui | 47.6 mm |
| Diametrul exterior | 160 mm |
Detalii produs : SY 15/16 TF SKF - PILLOW BLOCK HOUSING UNIT SKF SY 1.5/16 TF
Puncte forte
- Accommodate heavy loads in different directions
- High degree of stiffness
- Narrow design
- High degree of stiffness
- Narrow design
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 37,8x130x23,81 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 744 g |
| Diametrul interior | 24 mm |
| Înălțimea arborelui | 47.6 mm |
| Diametrul exterior | 160 mm |
| Înălțime | 23.812 mm |
| Lățime | 47.9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere