Referințe
PTN:UCPA211
Rubix:158800
Producator:893677
EAN:3660338461347





rezumat tehnic
| Diametrul interior | 55 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 104 mm |
| Înălțimea arborelui | 69.9 mm |
Documente
Detalii produs : UCPA211-PTN 893677 - PTN LAGAR CU RULMENT UCPA211
Cast iron pillow block. Housing inserts consist of ball bearings and can be available in different materials. The insert bearing is a single row deep groove ball bearing with a convex-sphered outside diameter The external grease nipple is used for lubricating the ball bearing.
Puncte forte
- High cost efficiency
- High versatility
- The inserted ball bearing can accommodate moderate initial misalignment, but normally can not permit axial displacement
- Ready for mounting units
- Lubricated and sealed bearing
Aplicații
Agriculture
Construction machinery
Food and beverages
Conveyors
Packaging
Power transmission
Material handling
General engineering applications
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 55 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 104 mm |
| Înălțimea arborelui | 69.9 mm |
| Lățimea totală a rulmentului | 55.6 mm |
| Diametrul exterior | 100 mm |
| Prindere | 14 mm |
| Diametrul găurilor de fixare | 22.2 mm |
| Înălțime | 125 mm |
| Lungime | 140 mm |
| Focă | dust cover (external dust seal) |
| Serie | ucpa200 |
| Greutate | 3.129 kg |
| Numărul de găuri | 2 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 29200 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 43550 N |
| Lățime | 67 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere