Rulment dintr-o singură bucată SKF SY 25 TF/W64

Ball bearing unit

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

SKF:SY 25 TF/W64
Rubix:d1274892
Producator:222751
EAN:07316572438732
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior25 mm
Distanța de fixare de la centru la centru102 mm
Lățimea totală a rulmentului34.1 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : SY 25 TF/W64 SKF - PILLOW BLOCK HOUSING UNIT SKF SY 25 TF/W64


Y plummer block housing unit with threaded studs SKF

Puncte forte

- Accommodate heavy loads in different directions
- High degree of stiffness
- Narrow design

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate735 g
Diametrul interior25 mm
Distanța de fixare de la centru la centru102 mm
Lățimea totală a rulmentului34.1 mm
Diametrul exterior130 mm
Seriesy
Numărul de găuri2
Lățime36 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere