Referințe
SKF:FY 1.7/16 TF/VA228
Rubix:d1267360
EAN:7316571381220

Detalii produs : FY 1.7/16 TF/VA228 SKF - FLANGED BEARING HOUSING UNIT SKF FY 1.7/16 TF/VA228
4 bolt square flange block
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1450 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 36.512 mm |
| Lățime | 46.4 mm |
| Diametrul exterior | 118 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
