Referințe
SKF:SY 25 PF
Rubix:d1285432
EAN:7316572022917
Detalii produs : SY 25 PF SKF - PILLOW BLOCK HOUSING UNIT SKF SY 25 PF
Puncte forte
- Accommodate heavy loads in different directions
- High degree of stiffness
- Narrow design
- High degree of stiffness
- Narrow design
Informații tehnice
atribute
| Înălțime | 25 mm |
|---|---|
| Lungime | 130 mm |
| Lățime | 48.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere


