Referințe
SKF:SY 1.3/16 WF
Rubix:d1297937
Producator:74234
EAN:7316577758484

Detalii produs : SY 1.3/16 WF SKF - PILLOW BLOCK HOUSING UNIT SKF SY 1.3/16 WF
Puncte forte
- Accommodate heavy loads in different directions
- High degree of stiffness
- Narrow design
- High degree of stiffness
- Narrow design
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 50,1x152x30,16 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1144 g |
| Diametrul interior | 30.16 mm |
| Diametrul exterior | 152 mm |
| Înălțime | 30.163 mm |
| Lățime | 50.1 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
