Rulment dintr-o singură bucată SKF SYF 30 FM

SYF Short Base Plummer Block Unit

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

SKF:SYF 30 FM
Rubix:d733390
Producator:74455
EAN:7316570719055
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior30 mm
Distanța de fixare de la centru la centru76.2 mm
Înălțimea arborelui42.9 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : SYF 30 FM SKF - SKF HOUSED BEARING UNIT SYF 30 FM


Short base pillow (plummer) block ball bearing units consist of an insert bearing mounted in a cast iron housing that can be bolted to a support surface. This variant is intended for use in applications where the direction of rotation is constant. It has a narrow inner ring and is locked onto the shaft by an eccentric locking collar, making it easy to mount.

Puncte forte

- Accommodate heavy loads in different directions
- Strong
- High degree of stiffness
- Narrow design

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)46,7x98x60 mm
Logistic Greutate1012 g
Diametrul interior30 mm
Distanța de fixare de la centru la centru76.2 mm
Înălțimea arborelui42.9 mm
Lățimea totală a rulmentului35.7 mm
Diametrul exterior44.1 mm
Diametrul găurilor de fixare10 mm
Înălțime82 mm
Lungime98 mm
Seriesyf
Numărul de găuri2
Sarcină statică de bază, radială - C0r11200 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr19500 N
Lățime40 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere