Rulment dintr-o singură bucată SKF SY 45 TF/VA201
Ball bearing unit
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
SKF:SY 45 TF/VA201
Rubix:d1309918
Producator:114777
EAN:7316571382470




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 45 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 152 mm |
| Lățimea totală a rulmentului | 49.2 mm |
Documente
Detalii produs : SY 45 TF/VA201 SKF - PILLOW BLOCK HOUSING UNIT SKF SY 45 TF/VA201
Puncte forte
- Accommodate heavy loads in different directions
- High degree of stiffness
- Narrow design
- High degree of stiffness
- Narrow design
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 54,2x187x45 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 2220 g |
| Diametrul interior | 45 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 152 mm |
| Lățimea totală a rulmentului | 49.2 mm |
| Diametrul exterior | 51.8 mm |
| Diametrul găurilor de fixare | 12 mm |
| Înălțime | 107 mm |
| Lungime | 187 mm |
| Serie | sy |
| Greutate | 2.2 kg |
| Numărul de găuri | 2 |
| Lățime | 48 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere