Rulment dintr-o singură bucată INA RASEL45-XL
Plummer block housing unit
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:RASEL45-XL
Rubix:d334250
Producator:0008487350000
EAN:4012802801149


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 45 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 149.65 mm |
| Înălțimea arborelui | 54 mm |
Documente
Detalii produs : RASEL45-XL INA - INA RASEL45 PLUMMER BLOCK HOUSING UNITS RASEL CAST IRON NON-LO
Plummer block housing units RASEL, cast iron housing, non-locating bearing, drive slot on inner ring, R seals
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 107x192x90 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 2130 g |
| Diametrul interior | 45 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 149.65 mm |
| Înălțimea arborelui | 54 mm |
| Lățimea totală a rulmentului | 48 mm |
| Diametrul exterior | 192 mm |
| Diametrul găurilor de fixare | 14 mm |
| Înălțime | 107 mm |
| Lungime | 192 mm |
| Serie | rasel..-xl |
| Numărul de găuri | 2 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 20400 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 34500 N |
| Lățime | 48 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere