Rulment dintr-o singură bucată INA RASE40-XL-FA164
Plummer block housing unit
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:RASE40-XL-FA164
Rubix:d1225495
Producator:0947171500000
EAN:4054372555237


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 40 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 138.25 mm |
| Înălțimea arborelui | 49.2 mm |
Detalii produs : RASE40-XL-FA164 INA - PILLOW BLOCK HOUSING UNIT INA RASE40-XL-FA164
Plummer block housing unit RASE..-XL-FA164, RIBB cast iron ASE SAO AK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 40 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 138.25 mm |
| Înălțimea arborelui | 49.2 mm |
| Lățimea totală a rulmentului | 56.5 mm |
| Diametrul exterior | 179 mm |
| Înălțime | 99 mm |
| Lungime | 179 mm |
| Focă | contact (lip) seals, both sides |
| Serie | rase..-xl-fa164 |
| Greutate | 1.97 kg |
| Numărul de găuri | 2 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 19800 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 32500 N |
| Lățime | 99 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere