Rulment dintr-o singură bucată INA TASE45-XL

Plummer block housing unit

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

INA:TASE45-XL
Rubix:d337299
Producator:0008568190000
EAN:4012802799156
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior45 mm
Distanța de fixare de la centru la centru149.65 mm
Înălțimea arborelui45 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : TASE45-XL INA - INA TASE45-XL TASE 45 BEARING


Plummer block housing units TASE, cast iron housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar, T seals

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior45 mm
Distanța de fixare de la centru la centru149.65 mm
Înălțimea arborelui45 mm
Lățimea totală a rulmentului48 mm
Diametrul exterior107 mm
Înălțime107 mm
Lungime192 mm
Serietase..-xl
Numărul de găuri2
Lățime48 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere