Rulment dintr-o singură bucată SNR MUCPPL206
SNR - Bearing Unit - GNP.20
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
SNR:MUCPPL206
Rubix:d473396
Producator:MUCPPL206
EAN:3413520461379




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 30 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 119 mm |
| Înălțimea arborelui | 42.9 mm |
Documente
Detalii produs : MUCPPL206 SNR - SNR MUCPPL206 BEARING UNIT
Thermoplasic housing, stainless steel insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger, food grease
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 30 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 119 mm |
| Înălțimea arborelui | 42.9 mm |
| Lățimea totală a rulmentului | 19 mm |
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Prindere | 17.8 mm |
| Diametrul găurilor de fixare | 14 mm |
| Înălțime | 83 mm |
| Lungime | 162 mm |
| Serie | mucppl200 |
| Greutate | 0.54 kg |
| Numărul de găuri | 2 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 9000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 16700 N |
| Lățime | 38.1 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere