Referințe
NSK:UKP210D1
Rubix:d417404
Producator:UKP210D1 N
EAN:00029176544446


rezumat tehnic
| Distanța de fixare de la centru la centru | 159 mm |
|---|---|
| Înălțimea arborelui | 57.2 mm |
| Lățimea totală a rulmentului | 55 mm |
Detalii produs : UKP210D1 NSK - UKP210D1 NSK
High-quality cast-iron housing. Electrostatically painted on all surfaces.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2500 g |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 159 mm |
| Înălțimea arborelui | 57.2 mm |
| Lățimea totală a rulmentului | 55 mm |
| Diametrul găurilor de fixare | 20 mm |
| Înălțime | 114 mm |
| Lungime | 206 mm |
| Serie | ukp2 |
| Numărul de găuri | 2 |
| Lățime | 60 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere