Rulment dintr-o singură bucată INA RSHEY30-VA-FD
Rulment dintr-o singură bucată INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:RSHEY30-VA-FD
Rubix:d1227283
Producator:3021714520000
EAN:4064328486973


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 30 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 76.2 mm |
| Lățimea totală a rulmentului | 36 mm |
Detalii produs : RSHEY30-VA-FD INA - PILLOW BLOCK HOUSING UNIT INA RSHEY30-VA-FD
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 30 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 76.2 mm |
| Lățimea totală a rulmentului | 36 mm |
| Diametrul exterior | 42.9 mm |
| Lungime | 98 mm |
| Serie | rshey..-va-fd |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 9110 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 16700 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere