Rulment dintr-o singură bucată NSK UCP208D1

Pillow Block Unit

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NSK:UCP208D1
Rubix:146307
Producator:UCP208D1 N
EAN:00029176544576
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior40 mm
Distanța de fixare de la centru la centru137 mm
Înălțimea arborelui49.2 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : UCP208D1 NSK - NSK LAGAR CU RULMENT UCP 208 D1


Pillow block unit NSK

Aplicații

Normal Engineering Bearing Applications

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate2000 g
Diametrul interior40 mm
Distanța de fixare de la centru la centru137 mm
Înălțimea arborelui49.2 mm
Lățimea totală a rulmentului49.2 mm
Diametrul exterior137 mm
Diametrul găurilor de fixare17 mm
Înălțime98 mm
Lungime184 mm
Focăcontact seal with flinger
Serieucp2
Greutate2.1 kg
Numărul de găuri2
Sarcină statică de bază, radială - C0r17800 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr29100 N
Lățime184 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere