Carcasă lagăr cu flanșă SKF F2BC 108-TPSS

Ball Bearing Unit

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:F2BC 108-TPSS
Rubix:d1287983
EAN:07316577859990
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior38.1 mm
Lățime49.2 mm
Distanța de fixare de la centru la centru144 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : F2BC 108-TPSS SKF - FLANGED BEARING HOUSING UNIT SKF F2BC 108-TPSS


Puncte forte

- Chemical resistant
- Pre-lubricated for life with a non-toxic food grade grease
- Lightweight
- Strong

Aplicații

For food and beverage applications

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior38.1 mm
Lățime49.2 mm
Distanța de fixare de la centru la centru144 mm
Înălțime178 mm
Lungime98 mm
Seriebluerange
Lățimea totală a rulmentului38 mm
Diametrul găurilor de fixare14.2 mm
Numărul de găuri2
Sarcină statică de bază, radială - C0r19000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr24700 N
Diametrul exterior80 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere