Carcasă lagăr cu flanșă SNR USFL20927

Flange bearing unit USFL200

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:USFL20927
Rubix:d472686
Producator:USFL209-27
EAN:3413520677893
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior42.863 mm
Lățime41.2 mm
Distanța de fixare de la centru la centru148 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : USFL20927 SNR - SNR USFL209-27 BEARING UNIT


Oval flange bearing unit SNR

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior42.863 mm
Lățime41.2 mm
Distanța de fixare de la centru la centru148 mm
Serieusfl200
Numărul de găuri2
Sarcină statică de bază, radială - C0r20800 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr31850 N
Diametrul exterior85 mm
Greutate1.89 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere