Carcasă lagăr cu flanșă SNR UCF202CO

SNR - Bearing Unit - UCF.202.CO

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:UCF202CO
Rubix:d476946
Producator:UCF.202.CO
EAN:3413529557189
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior15 mm
Lățime31 mm
Distanța de fixare de la centru la centru64 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : UCF202CO SNR - SNR UCF202CO BEARING UNIT


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
Square flange bearing unit with 4 mounting holes, relubricatable, insert with inner ring extended on both sides with set screws, 1 non-sealed NIRO protective cap.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior15 mm
Lățime31 mm
Distanța de fixare de la centru la centru64 mm
Lungime86 mm
Serieucf200
Numărul de găuri4
Sarcină statică de bază, radială - C0r6650 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr12800 N
Diametrul exterior47 mm
Greutate0.61 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere