Referințe
SKF:Y/UKP 213 K/H
Rubix:d1265212
Producator:UKP 213 K/H


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 60 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 203 mm |
| Înălțimea arborelui | 76.2 mm |
Detalii produs : Y/UKP 213 K/H SKF - PILLOW BLOCK HOUSING UNIT SKF Y/UKP 213 K/H
At SKF, we have developed a range of ball bearing units called the “UC range” – units that have been designed to be interchangeable with equipment compliant with Japanese Industrial Standards (JIS). SKF UC ball bearing units are designed to operate in environments where systemic vibrations are characteristic application conditions.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 60 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 203 mm |
| Înălțimea arborelui | 76.2 mm |
| Lățimea totală a rulmentului | 65 mm |
| Diametrul găurilor de fixare | 30 mm |
| Înălțime | 153.5 mm |
| Lungime | 265 mm |
| Focă | integral seal (pressed sheet-steel washer with nbr sealing lip) protected by an external flinger — standard: seal and flinger on both sides. |
| Serie | ukp |
| Greutate | 6.4 kg |
| Numărul de găuri | 2 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 40000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 57200 N |
| Lățime | 65 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere