Rulment dintr-o singură bucată INA RSHEHY35-VA-FD
Rulment dintr-o singură bucată INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:RSHEHY35-VA-FD
Rubix:d1224381
Producator:3021318920000
EAN:4064328489929


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 82.6 mm |
| Lățimea totală a rulmentului | 38 mm |
Detalii produs : RSHEHY35-VA-FD INA - PILLOW BLOCK HOUSING UNIT INA RSHEHY35-VA-FD
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 82.6 mm |
| Lățimea totală a rulmentului | 38 mm |
| Diametrul exterior | 60.3 mm |
| Lungime | 103.3 mm |
| Serie | rshehy..-va-fd |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 12500 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 21900 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere