Referințe
SKF:UCFC 211/H
Rubix:d1271520
EAN:7316579751759


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 55 mm |
|---|---|
| Lățime | 43 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 150 mm |
Detalii produs : UCFC 211/H SKF - FLANGED BEARING HOUSING UNIT SKF UCFC 211/H
These round flanged ball bearing units are compliant with JIS standards. They consist of an insert bearing, with an extended inner ring and set screw locking, and are suitable for applications where the direction of rotation is constant or alternating. The bearing is mounted in a cast iron housing, which can be bolted to a machine wall or frame. Ball bearing units can accommodate moderate initial misalignment, but normally do not permit axial displacement.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 55 mm |
|---|---|
| Lățime | 43 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 150 mm |
| Lățimea totală a rulmentului | 55.6 mm |
| Numărul de găuri | 4 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 29000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 43600 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere