Rulment cu bile SKF BB1-0331, Diametrul exterior: 37 mm | Lățime: 12 mm | Diametrul interior: 12 mm

Ball Bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:BB1-0331
Rubix:d1297454
EAN:7316575847821

rezumat tehnic

Diametrul interior12 mm
Diametrul exterior37 mm
Lățime12 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : BB1-0331 SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF BB1-0331


Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate62 g
Diametrul interior12 mm
Diametrul exterior37 mm
Lățime12 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
Seriebb1
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.