Rulment cu bile FAG 6305-M, Diametrul exterior: 62 mm | Lățime: 17 mm | Diametrul interior: 25 mm
Ball bearings
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:6305-M
Rubix:d1252882
Producator:0191084780000



Detalii produs : 6305-MFAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG 6305-M
63..-M Single-Row Ball Bearings, Solid Brass Cage
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 285 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 25 mm |
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 17 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 63 |
| Cușcă | alamă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
