Referințe
Timken:GVFD1 15/16
Rubix:d487970
EAN:0087796060470


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 49.213 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 127 mm |
Detalii produs : GVFD1 15/16 TIMKEN - TIMKEN GVFD1 15/16 BALL FLANGED UNIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 49.213 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 127 mm |
| Focă | o garnitură de cauciuc și un scut metalic |
| Înălțime | 113.5 mm |
| Lungime | 155.6 mm |
| Serie | gvfd |
| Lățimea totală a rulmentului | 48.4 mm |
| Numărul de găuri | 4 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 22685.3 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 39101.3 N |
| Diametrul exterior | 155.6 mm |
| Greutate | 1.45 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere