Referințe
Timken:VFD 1-7/16
Rubix:d484440
EAN:0087796059450


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 36.513 mm |
|---|---|
| Lățime | 23.8 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 100 mm |
Detalii produs : VFD1 7/16 TIMKEN - TIMKEN VFD1 7/16 BALL FLANGED UNIT
Inch flanged bearing housing unit Fafnir
Timken Fafnir flanged bearing housing unit VFD1-7/16 for ball bearings, eccentric clamping seat and 3-hole square flange. For 1-7/16" shaft bore.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 36.513 mm |
|---|---|
| Lățime | 23.8 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 100 mm |
| Serie | vfd (medium-duty) |
| Lățimea totală a rulmentului | 38.9 mm |
| Prindere | 12.7 mm |
| Diametrul găurilor de fixare | 10.3 mm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 15300 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 28500 N |
| Greutate | 0.8 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere