Șină de ghidare cu role/Ball INA TKVD15-B-U-G3/400-20/20
Ball Guide Rail
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:TKVD15-B-U-G3/400-20/20
Rubix:d755277
Producator:0214135330000_400MM-20/20

Documente
Detalii produs : TKVD15-B-U-G3/400-20/20 INA - TKVD15-B-U-G3/400-20/20 INA
Guide linear recirculating ball bearing unit and four-row linear recirculating ball guidance system
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 15 mm |
|---|---|
| Lungime | 2880 mm |
| Înălțime | 15 mm |
| Dimensiunea designului | 15 mm |
| Distanța centrată | 60 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
