Referințe
Hiwin:EGR30R1900H
Rubix:d1356027

Detalii produs : EGR30R1900H HIWIN - ROLLER/BALL GUIDE RAIL HIWIN EGR30R1900H
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 28 mm |
|---|---|
| Lungime | 1900 mm |
| Înălțime | 23 mm |
| Dimensiunea designului | 30 mm |
| Distanța centrată | 80 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere