Referințe
Hiwin:HGR35T H 500
Rubix:d1353752

Detalii produs : HGR35T H 500 HIWIN - ROLLER/BALL GUIDE RAIL HIWIN HGR35T H 500
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 34 mm |
|---|---|
| Lungime | 500 mm |
| Înălțime | 29 mm |
| Dimensiunea designului | 35 mm |
| Distanța centrată | 80 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere