Șină de ghidare cu role/Ball INA TKVD45-G3/4000
Șină de ghidare cu role/Ball INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:TKVD45-G3/4000
Rubix:d1239699

Detalii produs : TKVD45-G3 4000 INA [C62/MMT/4000] - ROLLER/BALL GUIDE RAIL INA TKVD45-G3/4000
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 45 mm |
|---|---|
| Lungime | 4000 mm |
| Înălțime | 34.2 mm |
| Dimensiunea designului | 45 mm |
| Distanța centrată | 105 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
