Referințe
Hiwin:HGR20T580H
Rubix:d1355997

Detalii produs : HGR20T580H HIWIN - ROLLER/BALL GUIDE RAIL HIWIN HGR20T580H
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 20 mm |
|---|---|
| Lungime | 580 mm |
| Înălțime | 17.5 mm |
| Dimensiunea designului | 20 mm |
| Distanța centrată | 60 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere