Referințe
Hiwin:HGR20T H 2940
Rubix:d1351056

Detalii produs : HGR20T H 2940 HIWIN - ROLLER/BALL GUIDE RAIL HIWIN HGR20T H 2940
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 20 mm |
|---|---|
| Lungime | 2940 mm |
| Înălțime | 17.5 mm |
| Dimensiunea designului | 20 mm |
| Distanța centrată | 60 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere