Referințe
Hiwin:WEW21CCZ0H
Rubix:111815

rezumat tehnic
| Preîncărcare | z0: bardzo lekkie naprężenie µm |
|---|---|
| Lățime | 68 mm |
| Lungime | 59 mm |
Detalii produs : WEW21CCZ0H HIWIN - HIWIN CARUCIOR WEW21CCZ0H
Informații tehnice
atribute
| Preîncărcare | z0: bardzo lekkie naprężenie µm |
|---|---|
| Lățime | 68 mm |
| Lungime | 59 mm |
| Înălțimea pe șină | 21 mm |
| Dimensiunea designului | 21 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere