Referințe
Elesa+Ganter:DIN 319-KT-25-M6-C-RT
Rubix:d612018
Producator:DIN 319-KT-25-M6-C-RT
EAN:4045525656376





Detalii produs : 319-KT-25-M6-C-RT ELESA+GANTER - 319-KT-25-M6-C-RT ELESA+GANTER
Ball knobs, Plastic, red
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 9 g |
|---|---|
| Material/finisare | Tehnopolimer |
| Standard | DIN 319 |
| Diametrul filetării | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
