Butoane Elesa+Ganter DIN 319-NI-20-B8-K
Ball knobs Steel, Stainless Steel, Aluminum
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:DIN 319-NI-20-B8-K
Rubix:d588592
Producator:DIN 319-NI-20-B8-K
EAN:4045525174191



Detalii produs : 319-NI-20-B8-K ELESA+GANTER - 319-NI-20-B8-K ELESA+GANTER
Ball knobs DIN 319 made of steel, aluminum and stainless steel are not on the official DIN standard sheet.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 25 g |
|---|---|
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Standard | DIN 319 |
| Diametrul filetării | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere