Tăietor monobloc Sandvik Coromant R216.42-10030-AP10G1610
Ball-nose end mill CoroMill® Plura solid carbide R216.42-10030-AP10G1610
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R216.42-10030-AP10G1610
Rubix:d655580
Producator:5743540
EAN:11527961



Detalii produs : R216.42-10030-AP10G1610 SANDVIK - R216.42-10030-AP10G1610 SANDVIK
Ball-nose end mill CoroMill® Plura solid carbide for profiling
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 10 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | cilindric |
| Diametrul cozii | 14 mm |
| Numărul de dinți | 2 |
| Lungimea tăieturii | 10 mm |
| Lungime totală | 125 mm |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul helixului | 30 ° |
| Lungimea capacității | 10 mm |
| Unghiul de tăiere | 3 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere