Șuruburi metalice cu filet metric Elesa+Ganter GN 605-M10-25-AN
Ball point screws, Stainless Steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 605-M10-25-AN
Rubix:d593188
Producator:GN 605-M10-25-AN
EAN:4045525304659





rezumat tehnic
| Lungime | 25 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Standard | NON-STANDARD |
Detalii produs : 605-M10-25-AN ELESA+GANTER - 605-M10-25-AN ELESA+GANTER
Stainless Steel-Ball point screws GN 605 with full ball (Type AN) are used in applications where a ball point contact is required. The flat faced moving ball (Type BN) allows a clamping or supporting of non parallel surfaces. The ball of Type VN/VRN can be swivelled to a maximum of 9° to ensure that clamping is always maintained on the flat section of the ball.
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 25 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Standard | NON-STANDARD |
| Diametru metric | M10 |
| Tipul de amprentă | hexagon gol |
| Finisare | inox |
| Diametrul filetării | 7 mm |
| Dimensiunea imprimării | 11 |
| Tipul de filetare | metric |
| Diametru | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
25 mm