Bloc de ghidare a rolelor INA KWE25-H-V1-G4
Ball rail runner block KWE.. H
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:KWE25-H-V1-G4
Rubix:d1239717
Producator:0016763180250

Detalii produs : KWE25-H-V1-G4 INA - ROLLER/BALL GUIDE BLOCK INA KWE25-H-V1-G4
Ball row pads
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 639 g |
|---|---|
| Lățime | 80.5 mm |
| Lungime | 48 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
