Bloc de ghidare a rolelor Bosch Rexroth R162241420
BSHP b. runner block SNS, standard, steel, without ball chain
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R162241420
Rubix:550



Detalii produs : R162241420 - R162241420, KWD-045-SNS-C1-N-1, CARUCIOR CU BILE OTEL CARBON
B. RUNNER BLOCK CS KWD-045-SNS-C1-N-1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 252 g |
|---|---|
| Preîncărcare | c1 µm |
| Lățime | 86 mm |
| Lungime | 137.6 mm |
| Dimensiunea designului | 45 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
