Bloc de ghidare a rolelor INA KWVE15-B-ESC-UG-G4-V2
Recirculating Ball Bearing Carriage
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:KWVE15-B-ESC-UG-G4-V2
Rubix:d749348
Producator:0612362920350

Documente
Detalii produs : KWVE15-B-ESC-UG-G4-V2 INA - KWVE15-B-ESC-UG-G4-V2 INA
Carriages KWVE. . -B-ESC, narrow, short carriage, four-row, full complement ball set
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 44.5 mm |
|---|---|
| Lungime | 34 mm |
| Înălțimea pe șină | 24 mm |
| Dimensiunea designului | 15 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
