Bloc de ghidare a rolelor INA KWLT25-US-G4-V0
Bloc de ghidare a rolelor INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:KWLT25-US-G4-V0
Rubix:d1226133
Producator:303718412015010
EAN:4064328753662






Detalii produs : KWLT25-US-G4-V0 INA - ROLLER/BALL GUIDE BLOCK INA KWLT25-US-G4-V0
Informații tehnice
atribute
| Preîncărcare | v0 |
|---|---|
| Lățime | 48 mm |
| Lungime | 63.6 mm |
| Dimensiunea designului | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
