Acționare liniară Festo EGC-70-300-BS-10P-KF-0H-ML-GK
Ball Screw Linear Actuator
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:EGC-70-300-BS-10P-KF-0H-ML-GK
Rubix:d765170
Producator:3013390
EAN:4052568268305

Documente
Detalii produs : EGC-70-300-BS-10P-KF-0H-ML-GK FESTO - FESTO 3013390 SPINDLE AXIS EGC-70-300-BS-10P-KF-0H&
spindle axis EGC-70-300-BS-10P-KF-0H-ML-GK With recirculating ball bearing guide Working stroke=300 mm, Size=70, Stroke reserve=0 mm, Spindle diameter=12 mm, Spindle pitch=10 mm/U
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cilindrului | 70 mm |
|---|---|
| Cursa cilindrului | 300 mm |
| Temperatura minimă | -10 °C |
| Temperatura maximă | 60 °C |
| Dimensiunea designului | 70 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere