Acționare liniară Festo EGC-80-400-BS-10P-KF-0H-ML-GK
Ball Screw Linear Actuator
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:EGC-80-400-BS-10P-KF-0H-ML-GK
Rubix:d760532
Producator:3013535
EAN:4052568268374

Documente
Detalii produs : EGC-80-400-BS-10P-KF-0H-ML-GK FESTO - FESTO 3013535 BALL SCREW AXIS
spindle axis EGC-80-400-BS-10P-KF-0H-ML-GK With recirculating ball bearing guide Working stroke=400 mm, Size=80, Stroke reserve=0 mm, Spindle diameter=15 mm, Spindle pitch=10 mm/U
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cilindrului | 80 mm |
|---|---|
| Cursa cilindrului | 400 mm |
| Temperatura minimă | -10 °C |
| Temperatura maximă | 60 °C |
| Dimensiunea designului | 80 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere