Acționare liniară Festo EGC-80-100-BS-20P-KF-0H-ML-GK

Ball Screw Linear Actuator

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:EGC-80-100-BS-20P-KF-0H-ML-GK
Rubix:d760535
Producator:3013539
EAN:4052568268411
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul cilindrului80 mm
Cursa cilindrului100 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : EGC-80-100-BS-20P-KF-0H-ML-GK FESTO - FESTO 3013539 BALL SCREW AXIS


spindle axis EGC-80-100-BS-20P-KF-0H-ML-GK With recirculating ball bearing guide Working stroke=100 mm, Size=80, Stroke reserve=0 mm, Spindle diameter=15 mm, Spindle pitch=20 mm/U

Informații tehnice


atribute
Diametrul cilindrului80 mm
Cursa cilindrului100 mm
Temperatura minimă-10 °C
Temperatura maximă60 °C
Dimensiunea designului80
  • Disponibil – Data livrării la cerere