Acționare liniară Festo EGC-120-300-BS-10P-KF-0H-ML-GK

Ball Screw Linear Actuator

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:EGC-120-300-BS-10P-KF-0H-ML-GK
Rubix:d760540
Producator:3013573
EAN:4052568268503
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul cilindrului120 mm
Cursa cilindrului300 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : EGC-120-300-BS-10P-KF-0H-ML-GK FESTO - FESTO 3013573 SPINDLE AXIS EGC-120-300-BS-10P-KF-0&


spindle axis EGC-120-300-BS-10P-KF-0H-ML-GK With recirculating ball bearing guide Working stroke=300 mm, Size=120, Stroke reserve=0 mm, Spindle diameter=25 mm, Spindle pitch=10 mm/U

Informații tehnice


atribute
Diametrul cilindrului120 mm
Cursa cilindrului300 mm
Temperatura minimă-10 °C
Temperatura maximă60 °C
Dimensiunea designului120
  • Disponibil – Data livrării la cerere