Acționare liniară Festo EGC-120-500-BS-25P-KF-0H-ML-GK
Ball Screw Linear Actuator
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:EGC-120-500-BS-25P-KF-0H-ML-GK
Rubix:d760642
Producator:3013582
EAN:4052568268596

Documente
Detalii produs : EGC-120-500-BS-25P-KF-0H-ML-GK FESTO - FESTO 3013582 BALL SCREW AXIS
spindle axis EGC-120-500-BS-25P-KF-0H-ML-GK With recirculating ball bearing guide Working stroke=500 mm, Size=120, Stroke reserve=0 mm, Spindle diameter=25 mm, Spindle pitch=25 mm/U
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cilindrului | 120 mm |
|---|---|
| Cursa cilindrului | 500 mm |
| Temperatura minimă | -10 °C |
| Temperatura maximă | 60 °C |
| Dimensiunea designului | 120 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere