Rola cu bile Elesa+Ganter GN 509.1-30-SBL
Ball transfer units, Steel / Stainless Steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 509.1-30-SBL
Rubix:d603759
Producator:GN 509.1-30-SBL
EAN:4045525458895





rezumat tehnic
| Diametrul rolei cu bile | 30.1 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior al carcasei | 55 mm |
Detalii produs : 509.1-30-SBL ELESA+GANTER - 509.1-30-SBL ELESA+GANTER
Ball transfer units GN 509.1 are used on conveyer tracks. They assist a linear or rotary movement of heavy loads on a conveyer track.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul rolei cu bile | 30.1 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior al carcasei | 55 mm |
| Înălțimea de instalare | 36.8 mm |
| Focă | garnitură de felt |
| Serie | gn 509.1 |
| Finisare | zinc |
| Capacitatea de încărcare | 360 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere